ワイヤークリップ(白)電気メッキ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88492074 品番 WC9
参考基準価格(税別)¥305 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
ねじ径Uボルト:W3/8 質量(g)105 適合ワイヤ径(Φmm)9 取付個数4 用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです 材質マレーブル製

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-16
用途:
ワイヤーの結束固定
農・林・水産業

ねじ径W3/8・付属ナットが14oのため、17oナットの他社製品と混同すると面倒くさい

1人が参考にしています
対象商品:
88492047
2022-06-23
用途:
無線アンテナルーフタワー 支線止めに利用
教育・研究機関

ルーフタワーのステーを2段にするため購入しました。電気メッキ製品はさびに強いので期待通り長期利用が可能かと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88492047
2021-10-21
用途:
アンテナタワーのステー工事
サービス業

ライトシンブル、ワイヤーグリップ、ターンバックル、デベグラスワイヤーとセットで購入しました。
全て同時に発注でき、手間が助かりました。

対象商品:
88492031
2020-06-13
用途:
ブドウ棚の針金の位置を固定するのに使用
農・林・水産業

細い針金の位置を、太い針金に対して固定するのに使用した。別の方法に対し安価である。

2人が参考にしています
対象商品:
88492031
2019-12-18
用途:
ブドウ棚の誘引ワイヤー固定
齋藤農園 様 (農・林・水産業)

まだ使用して半年経っていないにで耐久性はわかりませんが、ねじ山をなめることもなく普通に使用できます。大量にしようしたのですが、丁寧な個包装でした。

対象商品:
88492074
2017-09-21
用途:
10mmの鉄筋の結束に

9mmのワイヤー用ですが10mmの鉄筋同士の結束に使いました。
後で分解する必要があるのでこの方法を選びました。

1人が参考にしています
対象商品:
88492056
2017-07-09
用途:
農業ハウスの資材などに
壮瞥のよろず屋 様 (サービス業)

在庫を切らすのは避けたい部品のひとつです。通販は便利ですね。品質も悪くありません。

対象商品:
88492031
2017-03-07
用途:
ビニールハウス内の補強で
吉田園芸 様 (農・林・水産業)

ホームセンターでは数が揃わないし、注文しても日数がかかるため作業に支障がでるが御社で頼んだら翌日には配達されるから仕事が捗る。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする