枠式ターンバックル 両フック(白)電気メッキ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88492126 品番 TB16
参考基準価格(税別)¥1,875 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
全長(mm)345-525 質量(g)1000 ねじ径W5/8 破断荷重(kg)1100 枠長(mm)245 材質スチール 金具両フック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-08-12
用途:
トマト栽培のためのビニールハウス内でワイヤーを吊るのに使用
その他業種

ビニールハウス内でトマト栽培の際に枝が重さで倒れないよう紐で吊るのですが、その紐は、ワイヤーに結びます。さらにそのワイヤーは、ビニールハウス内で吊るのですが、トマトの枝の荷重がかなりかかるのでターンバックルで張らなければなりません。いつもは、ホームセンターで一つ1000円程度で購入していましたが、コストが掛かるのでこちらで購入しました。全く問題ありませんでした。とても助かりました。

対象商品:
88492101
2018-12-12
用途:
倉庫筋交い

単管パイプで倉庫を制作する際、筋交いに使用。
ターバックルになまし線を取り付けて筋交いを作成。
簡単に締め付け出来て時間と費用の節約ができました。
満足です。

対象商品:
88492101
2017-11-30
用途:
施設園芸のワイヤー補強
塩野農園 様 (農・林・水産業)

フックの返しの部分が大きすぎるような気がしますが、加重の関係かな?
値段も安いので満足です。

対象商品:
88492101
2016-04-22
用途:
農業施設のテンション調整用
農・林・水産業

値段が安く助かります。屋外で使うのでどれだけ持つか心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする