ダイカストターンバックル 両フック(白)電気メッキ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88492144 品番 DT8
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
ねじ径W5/16 全長(mm)155-220 質量(g)110 破断荷重(kg)310 枠長(mm)95 用途ワイヤーの引き締め、長さ調節など 材質スチール 先端形状両フック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88492135
2022-07-08
用途:
タープのロープ固定
製造業

特に問題なく使用出来ています。タープ付属のロープでも長さ調整可能ながら、微妙な調整に使用しています。

対象商品:
88492135
2021-10-21
用途:
アンテナタワーのステー工事
サービス業

ライトシンブル、ワイヤーグリップ、ターンバックル、デベグラスワイヤーとセットで購入しました。
全て同時に発注でき、手間が助かりました。

対象商品:
88492135
2017-05-01
用途:
和楽器の締め具として
その他業種

しっかりしたボディで着実な締めが出来て大変満足しました。

1人が参考にしています
対象商品:
88492144
2017-07-03
用途:
バイク修理

特に問題なし。バイクのキャリアを固定する補助金具として使用している

対象商品:
88492135
2017-06-12
用途:
管理機の培土機、角度調整
農・林・水産業

管理機の培土機、角度調整に使用。ターンバックルなので、培土機の角度が、簡単に変えられてよい。

対象商品:
88492144
2016-12-26
用途:
メッセンジャワイヤーの引張り調整
有限会社 西部防災 様 (建設業・工事業)

以前より使用しています。品質は今のままで良いと思います。

対象商品:
88492144
2016-07-20
用途:
温室内のワイヤー張り

問題なく使用できました。
耐久性等は今後の評価です。

対象商品:
88492144
2016-05-13
用途:
テンションとして

期待通りでしたが、もう少し安くして欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする