アイフック ラッチ付

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88492223 品番 EL1.5
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スタンダードな吊フックです。
メッキ加工をしています。

使用荷重(t)1.5 用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。 仕様ラッチ付 トラスコ品番359-7610 材質スチール 質量(kg)0.5 寸法L(mm)92 寸法H(mm)141 寸法D(mm)28 寸法C(mm)27

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37136556
2023-05-30
用途:
パレットに積み込み作業
製造業

価格も安価で性能的にも十分満足できる商品です。次回も購入したいと思います。

対象商品:
37136556
2021-11-22
用途:
電柱移設
岸上通信 様 (運輸・通信業)

物自体は満足している。
残念なのはラッチが曲がって届きました。

MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
お届け時に不良がございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品:
37136556
2021-08-05
用途:
トラックのリアシャッター安全ロック用

使い勝手よく充分な強度、しかも安価でとても気に入りました

1人が参考にしています
対象商品:
88492223
2019-05-20
用途:
保守作業他
株式会社中島製作所 様

設備搬送作に対し必要な強度を有している。フックも無駄に大きくなく便利

対象商品:
37136574
2019-06-07
用途:
吊り上げ用
昇緑庭 様 (建設業・工事業)

かなり重たい。丈夫そうでいいが重さが気になる。吊り上げ時問題ない

対象商品:
37136574
2019-02-12
用途:
伐採時に使用
昇緑庭 様 (建設業・工事業)

思っていたより大きくて重い。2t用にしたから仕方がないが重すぎる。

対象商品:
88492214
2018-01-31
用途:
ドラム缶に鉄くずを入れて2点吊り
白木商店 様

この商品はフック部分が細くクラッチ付なので、フックが外れる事もなく一人で容易に作業できます。

1人が参考にしています
対象商品:
88492214
2017-12-19
用途:
ロープウインチ固定金具として使用

自作ロープウインチをアンカーに固定するための金具として使用しています。軽くてそれでいて耐加重も十分ある。値段も手頃ですばらしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
1人が参考にしています
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする