スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 重量フック
ファンドリーフック(ラッチ付)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88492257
品番
FHL0.75
参考基準価格(税別)
¥9,975
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
用途
敷鉄板の吊り上げ。
土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。
使用荷重(t)
0.75
仕様
ラッチ付
トラスコ品番
829-0768
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
0.6
寸法L(mm)
170
寸法A(mm)
52
寸法F(mm)
114
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
19
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
19
寸法G(mm)
142