スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 重量フック
Jフック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88492266
品番
J1ton
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
フックの形が工夫されていますので、従来のフックでは引っ掛けにくいものの吊り下げにも使用できます。フックを直接に玉掛ワイヤー・チェーンに簡単に取り付けることができます。
使用荷重(t)
1
幅(mm)
80
厚さ(mm)
36
全長(mm)
175
質量(g)
425
ピン径(Φmm)
7