※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 重量フック
スイベルフック ベアリング入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88492275
品番
YHB500
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ベアリング入りなので、重い荷物を吊った状態でもスムーズに回転します。
質量(g)
0.7
寸法L(mm)
173
使用荷重(kg)
500
寸法A(mm)
64
寸法F(mm)
16
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
85
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
36
寸法R(mm)
133