※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 重量フック
スイベルフック ベアリング入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88492293
品番
YHB2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ベアリング入りなので、重い荷物を吊った状態でもスムーズに回転します。
質量(g)
2.7
寸法L(mm)
260
使用荷重(kg)
2000
寸法A(mm)
102
寸法F(mm)
23
寸法S(mm)
23
寸法D(mm)
127
寸法E(mm)
33
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
57
寸法R(mm)
196