CS8 クレビススリングフック スリーエッチ 88492354

CS8 クレビススリングフック スリーエッチ 88492354 CS8 クレビススリングフック スリーエッチ 88492354

クレビススリングフック

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88492354 品番CS8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,950
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

チェーンに直接接続できます。

質量(kg)0.34 使用荷重(kg)1500 適合サイズ(mm)チェーン:8 寸法E(mm)27 寸法B(mm)12 寸法P(mm)9.5 寸法R(mm)69

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88492345
2018-05-05
用途:
荷締作業
株式会社サハラマーブル 様

チェーンに取り付けして使用したが、合わせやすく非常に良い。

対象商品:
88492345
2018-03-12
用途:
石の吊作業
有限会社勇盛海事 様

チエンと、接続が、簡単でたすかりました、又買いたいと思います。

対象商品:
88492345
2017-04-08
用途:
事故車引き揚げ時の牽引フック接続用に
高橋商会 様

1/4としか記載がなく、可能ならば耐荷重をフックに書いてあれば現場作業時のフック選定にとても役立つのですが。それ以外は格安の割に耐荷重が大きく取ってあり安心して利用できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする