※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 重量フック
エンドフック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88492433
品番
EH8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,050
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンの絞り吊り専用フックです。
使用荷重(kg)
2000
質量(kg)
1.1
寸法A(mm)
127.5
適合サイズ(mm)
チェーン:8
寸法E(mm)
11
寸法B(mm)
10.5
寸法P(mm)
10