EH10 エンドフック スリーエッチ 88492442

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドフック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88492442 品番EH10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,425
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

チェーンの絞り吊り専用フックです。

使用荷重(kg)3000 質量(kg)1.9 寸法A(mm)152 適合サイズ(mm)チェーン:10 寸法E(mm)13 寸法B(mm)12 寸法P(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする