※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの カップリングリンク
チェーンカップリング
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
5
注文コード
88492503
品番
CC13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,240
この商品は
使用荷重
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンと各種フックやリングとを接続します。
寸法A(mm)
88
寸法B(mm)
82
寸法C(mm)
34
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
29
質量(g)
0.7
使用荷重(t)
5
適合サイズ(mm)
チェーン:13