鍛造製親環(マスターリンク)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88492521 品番 ML-11
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

鍛造製の縦長リングです。

線径(Φmm)11 寸法B(mm)100 寸法C(mm)50 使用荷重(t)1 質量(kg)0.2 質量(g)200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
機械メンテナンス
建設業・工事業

安定のリピート商品!
種類も豊富なんで、再度購入しました。

対象商品:
88492546
2023-12-30
用途:
建設業
株式会社松下組 様 (建設業・工事業)

リピーターです鉄板吊りに使用しています、長年使用していますが頑丈です。

対象商品:
88492521
2016-03-08
用途:
重量物の吊り上げ、移動

クレーン、バケットフック等に掛けるのに丁度いい形、サイズです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする