スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの チェーンスリング
スリーエッチの アイタイプチェーンスリング
チェーンフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88492607
品番
CFHL1.5
参考基準価格(税別)
¥32,750
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。有効長も短く作業性抜群です。チェーンはメッキ付強力チェーンです。
有効長(mm)
597
使用荷重(t)
1.5
使用チェーン
V7.1
仕様
マスターリンク/ML14
トラスコ品番
808-6980
材質
特殊合金鋼
フック形状
ファンドリーフック(ラッチ付)
チェーン線径(Φmm)
7.1
適合フック
FHL1.5
カップリング
CC7
チェーン本数
1本吊り