スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの チェーンスリング
スリーエッチの アイタイプチェーンスリング
チェーンフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88492616
品番
CFHL3
参考基準価格(税別)
¥41,150
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。有効長も短く作業性抜群です。チェーンはメッキ付強力チェーンです。
有効長(mm)
764
使用荷重(t)
3
使用チェーン
V10
仕様
マスターリンク/ML17
トラスコ品番
808-6981
材質
特殊合金鋼
フック形状
ファンドリーフック(ラッチ付)
チェーン線径(Φmm)
10
適合フック
FHL3
カップリング
CC10
チェーン本数
1本吊り