チェーンフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88492625 品番 CLL3
参考基準価格(税別)¥63,150 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。有効長も短く作業性抜群です。チェーンはメッキ付強力チェーンです。

有効長(mm)856 使用荷重(t)3 使用チェーンV10 仕様マスターリンク/ML17 トラスコ品番808-6985 材質特殊合金鋼 フック形状ラッチロックフック チェーン線径(Φmm)10 適合フックLL3 カップリングCC10 チェーン本数1本吊り

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:177

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする