※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 吊具
スリーエッチの 吊具用カラビナ
カラビナ ステンレスO型安全環ナシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88492677
品番
K-21
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ステンレス製のカラビナです。
材質
ステンレス
質量(g)
150
種類
カラビナ
寸法L(mm)
110
使用荷重(kg)
230
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
55
寸法M(mm)
20
注意
※人体に影響のある場合は安全環付をご使用ください。