スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 吊具
スリーエッチの 吊具用カラビナ
カラビナ ステンレスO型安全環付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88492686
品番
K-22
参考基準価格(税別)
¥5,275
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ステンレス製のカラビナです。
寸法L(mm)
110
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
55
寸法M(mm)
19
材質
ステンレス
質量(g)
155
種類
カラビナ
使用荷重(kg)
230
破断強度(kg)
1900
注意
※人体に影響のある場合は安全環付をご使用ください。