スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 吊具
スリーエッチの 吊具用カラビナ
カラビナハーケン スチール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
30
注文コード
88492713
品番
K6E
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
小型・軽量な連結金具です。
寸法L(mm)
60
寸法W(mm)
30
寸法d'(mm)
7
寸法m(mm)
7
質量(g)
30
用途
軽量物の吊り下げ等
材質
スチール
種類
カラビナ
線径(Φmm)
6
使用荷重(kg)
30