スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 吊具
スリーエッチの 吊具用カラビナ
ツールホルダー レッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88492835
品番
K-60R
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
重さを感じさせない超軽量ツールホルダー。
質量(g)
85
ベルト幅(mm)
50〜60
種類
カラビナ
全長A(mm)
113
線径(Φmm)
カラビナ/10
長さC(mm)
当板/80
口の開き(mm)
カラビナ/30
高さB(mm)
67
幅D(mm)
当板/68