スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 重量フック
ステンレスアイフック ラッチナシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88492862
品番
EXS0.5
参考基準価格(税別)
¥5,325
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ステンレス製の吊りフック
質量(g)
250
使用荷重(kg)
500
寸法A(mm)
37
寸法D(mm)
当板/19
寸法E(mm)
24
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
当板/110