スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 重量フック
ステンレスアイフック ラッチナシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88492871
品番
EXS1
参考基準価格(税別)
¥7,975
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ステンレス製の吊りフック
質量(g)
375
使用荷重(kg)
1000
寸法A(mm)
44
寸法D(mm)
当板/22
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
当板/125