ステンレスアイフック ラッチナ付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88492887 品番 ELS0.5
参考基準価格(税別)¥6,625 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ステンレス製の吊りフック

質量(g)250 使用荷重(kg)500 寸法A(mm)37 寸法D(mm)当板/19 寸法E(mm)24 寸法B(mm)19 寸法C(mm)当板/110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする