※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの ターンバックル・シャックル
スリーエッチの ターンバックル
ステンレスワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88492914
品番
WCS2
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ステンレス製ワイヤークリップです。
適合ロープ径(Φmm)
2
質量(g)
7
寸法L(mm)
3
寸法W(mm)
14
材質
ステンレス