※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの ターンバックル・シャックル
スリーエッチの ターンバックル
ステンレスワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88492932
品番
WCS4
参考基準価格(税別)
¥725
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ステンレス製ワイヤークリップです。
適合ロープ径(Φmm)
4
質量(g)
20
寸法L(mm)
4.5
寸法W(mm)
19
材質
ステンレス