ステンレスワイヤークリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88492957 品番 WCS6
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

ステンレス製ワイヤークリップです。

適合ロープ径(Φmm)6 質量(g)40 寸法L(mm)6.5 寸法W(mm)27 材質ステンレス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:197

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする