※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WCS8 ステンレスワイヤークリップ スリーエッチ 88492966 WCS8 ステンレスワイヤークリップ スリーエッチ 88492966

ステンレスワイヤークリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88492966 品番 WCS8
参考基準価格(税別)¥1,475 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

ステンレス製ワイヤークリップです。

適合ロープ径(Φmm)8 質量(g)80 寸法L(mm)8.5 寸法W(mm)34 材質ステンレス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:197

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする