スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの ターンバックル・シャックル
スリーエッチの ターンバックル
ステンレスワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ロープ径(Φmm)
10
注文コード
88492975
品番
WCS10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
適合ロープ径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製ワイヤークリップです。
適合ロープ径(Φmm)
10
質量(g)
150
寸法L(mm)
10.5
寸法W(mm)
45
材質
ステンレス