スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの ターンバックル・シャックル
スリーエッチの ターンバックル
ステンレスワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88492984
品番
WCS12
参考基準価格(税別)
¥2,525
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ステンレス製ワイヤークリップです。
適合ロープ径(Φmm)
12
質量(g)
210
寸法L(mm)
12
寸法W(mm)
50
材質
ステンレス