※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの ターンバックル・シャックル
スリーエッチの ターンバックル
ステンレスワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88492993
品番
WCS14
参考基準価格(税別)
¥3,225
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ステンレス製ワイヤークリップです。
適合ロープ径(Φmm)
14
質量(g)
300
寸法L(mm)
13
寸法W(mm)
52
材質
ステンレス