※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WCS16 ステンレスワイヤークリップ スリーエッチ 88493002 WCS16 ステンレスワイヤークリップ スリーエッチ 88493002

ステンレスワイヤークリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88493002 品番 WCS16
参考基準価格(税別)¥4,925 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ステンレス製ワイヤークリップです。

適合ロープ径(Φmm)16 質量(g)400 寸法L(mm)17 寸法W(mm)60 材質ステンレス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:197

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする