※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCS8 ステンレスSC型シャックル スリーエッチ 88493027 SCS8 ステンレスSC型シャックル スリーエッチ 88493027

ステンレスSC型シャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88493027 品番 SCS8
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ステンレス製SC型シャックルです。

使用荷重(kg)350 質量(g)72 寸法L(mm)33 寸法D(mm)10 寸法B(mm)14 材質ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする