※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCS10 ステンレスSC型シャックル スリーエッチ 88493036 SCS10 ステンレスSC型シャックル スリーエッチ 88493036

ステンレスSC型シャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88493036 品番 SCS10
参考基準価格(税別)¥5,975 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ステンレス製SC型シャックルです。

使用荷重(kg)600 質量(g)150 寸法L(mm)40 寸法D(mm)12 寸法B(mm)17 材質ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする