※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの ターンバックル・シャックル
スリーエッチの シャックル
ステンレスSC型シャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88493045
品番
SCS12
参考基準価格(税別)
¥8,450
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ステンレス製SC型シャックルです。
使用荷重(kg)
900
質量(g)
276
寸法L(mm)
48
寸法D(mm)
15
寸法B(mm)
20
材質
ステンレス