※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの ターンバックル・シャックル
スリーエッチの シャックル
ステンレスSC型シャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88493097
品番
SCS22
参考基準価格(税別)
¥24,350
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ステンレス製SC型シャックルです。
使用荷重(kg)
3000
質量(g)
1700
寸法L(mm)
758
寸法D(mm)
26
寸法B(mm)
34
材質
ステンレス