※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの ターンバックル・シャックル
スリーエッチの シャックル
ステンレスSC型シャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88493106
品番
SCS24
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
ステンレス製SC型シャックルです。
使用荷重(kg)
3600
質量(g)
1870
寸法L(mm)
81
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
39
材質
ステンレス