TBS8 ステンレスターンバックル 両フック型 スリーエッチ 88493124

ステンレスターンバックル 両フック型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径(mm)8
内容量1個注文コード88493124品番TBS8
参考基準価格(税別)¥3,225販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ステンレス製ターンバックルです。

ねじ径(mm)8質量(g)200使用荷重(kg)300フック口開き(mm)9枠長(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: 機械配線工事
建設業・工事業

塩害地区なのでステンレスは必須となります。テンションも充分です。

対象商品 : 88493124
2018-07-31
用途: 外部ケーブル添架メッセンジャーワイヤーの張力用
建設業・工事業

通常は、鉄製を使用のところ、経年使用時に錆の心配があるのでSUSを使用した。特段なし

対象商品 : 88493124
2020-12-20
用途: ワイヤーのテンション張り

2つの内1個の片方が焼き付いていたのか回りませんでした。本来なら使い物にならないのですが、時間が無かったのでワイヤーの捩れを最小にして使いました。品質管理宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする