ステンレスターンバックル 両フック型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88493133 品番 TBS10
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ステンレス製ターンバックルです。

ねじ径(mm)10 質量(g)300 使用荷重(kg)350 フック口開き(mm)11 枠長(mm)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-18
用途:
機械配線工事
建設業・工事業

塩害地区なのでステンレスは必須となります。テンションも充分です。

対象商品:
88493124
2018-07-31
用途:
外部ケーブル添架メッセンジャーワイヤーの張力用
建設業・工事業

通常は、鉄製を使用のところ、経年使用時に錆の心配があるのでSUSを使用した。特段なし

対象商品:
88493124
2020-12-20
用途:
ワイヤーのテンション張り

2つの内1個の片方が焼き付いていたのか回りませんでした。本来なら使い物にならないのですが、時間が無かったのでワイヤーの捩れを最小にして使いました。品質管理宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする