ステンレスターンバックル 両オーフ型

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88493203 品番 TBSO16
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ステンレス製ターンバックルです。

ねじ径(mm)16 質量(g)1090 使用荷重(kg)750 アイ部内径(Φmm)25 枠長(mm)248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88493167
2022-06-07
用途:
ワイヤー張り調整

ワイヤー張りが楽に出来た。メーカー品のため問題なく安心。

対象商品:
88493167
2021-11-17
用途:
テレビアンテナのステーに使用
ADACHI・EDS 様

アンテナマストのステーの張り調整用に使用、回転がスムースで張り調整が楽です。

対象商品:
88493194
2021-11-01
用途:
懸垂幕昇降装置
有限会社唐子工芸 様 (サービス業)

値段も手ごろで商品には何の問題もないです。今後も使用したいですね。

対象商品:
88493203
2016-03-31
用途:
アマチュア無線のアンテナ張りに、使用
農・林・水産業

特記事項なし、満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする