スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 吊具
スリーエッチの 吊具用スイベルスナップ
ステンレスアイスナップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88493212
品番
ESS0
参考基準価格(税別)
¥2,075
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ステンレス製の小型フックです。
質量(g)
37
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
12
寸法d(mm)
13
使用荷重(kg)
20
材質
ステンレス
種類
スイベルスナップ
寸法t(mm)
5
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
4
寸法W(mm)
22