※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 吊具
スリーエッチの 吊具用スイベルスナップ
ステンレスアイスナップ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88493237
品番
ESS2
参考基準価格(税別)
¥3,825
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ステンレス製の小型フックです。
質量(g)
95
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
19
寸法d(mm)
21
使用荷重(kg)
40
材質
ステンレス
種類
スイベルスナップ
寸法t(mm)
7
寸法S(mm)
12
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
35