※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの スイベル・サルカン
ステンレススイベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88493264
品番
YS6
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ステンレス製のより戻し付き金具です。
使用荷重(kg)
180
質量(g)
55
寸法L(mm)
66
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
15