※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの スイベル・サルカン
ステンレススイベル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88493273
品番
YS8
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ステンレス製のより戻し付き金具です。
使用荷重(kg)
250
質量(g)
120
寸法L(mm)
90
寸法A(mm)
21
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
20