※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの スイベル・サルカン
ステンレススイベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88493282
品番
YS9
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
ステンレス製のより戻し付き金具です。
使用荷重(kg)
300
質量(g)
200
寸法L(mm)
102
寸法A(mm)
23
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
22