スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの スイベル・サルカン
ステンレススイベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88493291
品番
YS10
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ステンレス製のより戻し付き金具です。
使用荷重(kg)
400
質量(g)
250
寸法L(mm)
115
寸法A(mm)
27
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
24