スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの スイベル・サルカン
ステンレススイベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88493307
品番
YS13
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ステンレス製のより戻し付き金具です。
使用荷重(kg)
900
質量(g)
550
寸法L(mm)
150
寸法A(mm)
33
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
33