スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの スイベル・サルカン
ステンレススイベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88493316
品番
YS16
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ステンレス製のより戻し付き金具です。
使用荷重(kg)
1200
質量(g)
1100
寸法L(mm)
187
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
39