※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 吊具
スリーエッチの 吊具用リングキャッチ
ステンレスリングキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88493334
品番
LCS3
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
ステンレス製の連結金具です。
寸法E(mm)
4.2
質量(g)
6
使用荷重(kg)
30
寸法A(mm)
3
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
8.5
寸法D(mm)
29
材質
ステンレス
種類
リングキャッチ