スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 吊具
スリーエッチの 吊具用リングキャッチ
ステンレスリングキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88493343
品番
LCS4
参考基準価格(税別)
¥1,035
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
ステンレス製の連結金具です。
寸法E(mm)
5.7
質量(g)
11
使用荷重(kg)
50
寸法A(mm)
4
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
9.5
寸法D(mm)
33
材質
ステンレス
種類
リングキャッチ