ステンレスリングキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88493361 品番 LCS6
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

ステンレス製の連結金具です。

寸法E(mm)6.5 質量(g)33 使用荷重(kg)150 寸法A(mm)6 寸法B(mm)8 寸法C(mm)12 寸法D(mm)46 材質ステンレス 種類リングキャッチ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:208

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする